高所撮影&点検用伸縮式ポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 縮長(mm)1340 注文コード61581338 品番AP-60265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は縮長など4種類から選べます 他の種類を見る

永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。
強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。
主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。
オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。
ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。

仕様たわみ量(mm):1350(最大搭載荷重時) 質量(g)1000 段数5段 全高(mm)6000 ねじ規格1/4UNC パイプ径(Φmm)26.8 縮長(mm)1340 最大積載荷重(g)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする