曜日別特売
CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449

CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449
CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449
CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449
CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449
CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449
CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449
CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449
CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449
CDR-YS2 CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 61596449

CDラジカセ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード61596449品番CDR-YS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。
持ち運びにも便利な持ち手付き。

付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書)仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)質量(kg)1.3(電池含まず)電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする