アサヒ理化製作所
パワースターラー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
マグネット
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
マグネット
4000G
注文コード
61600377
品番
AMG-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
強磁力のスターラーで、電話帳を上に載せても撹拌できます。 高粘度の試料やかなり離れた位置の溶液を撹拌できます。
マグネット
4000G
寸法(mm)
220×220×80
質量(kg)
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~2300
モーター
DCモーター 80W
電源(AC V)
100 50/60Hz
撹拌容量(mL)
約50~10000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません