※代表画像です。

撮影用アーム&クランプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61630653 品番 180PM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。

質量(g)クランプ:約130 最大積載量(kg)2.5kg アーム長さ(mm)約135 アーム伸長(mm)約180 クランプ寸法(mm)約56×45×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする