お医者さんのサポートスパッツ ピタ肌

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック サイズM-L 注文コード61690748 品番AP-438502
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

【薄いのに一枚でしっかりサポート。】
筋力低下により、股関節や膝に負担がかかりやすくなったり、股関節が外施され外側に開きやすくなり、膝や足への負担へとつながります。
従来のテーピングや着圧ではなく、3段階に分けたパワープリントラインで、動作時に負担のかかる部位を段階に応じて調節しながらしっかりサポート。
【軽くて動きにフィット】
旭化成(株)のプレミアムストレッチファイバー「ロイカ」を使用。心地良い伸びと軽さにこだわり抜いた品質高い繊維を使用。体に吸い付くようなフィット感。
伸ばしても、深く曲げても、大きく上げてもぴったりフィットします。
【着脱らくらく】
ぐ〜んと伸びて軽いので、生地をつかんで引っ張り上げる必要なし。
日本整形外科学会 整形外科専門医と共同開発
ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅 勉 監修

材質生地:ナイロン83%、ポリウレタン17%、ゴム部:ポリエステル90%、ポリウレタン10% ブラック サイズM-L 質量(g)90 機能伸縮性 ヒップ(cm)87〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする