膨張式救命いかだ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61695893 品番 RFD-Toyo6 MK4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。
投下試験高さは30メートル。
また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。

人数6 全長(mm)2290 高さ(mm)1140 質量(kg)77 寸法(mm)550×1100(コンテナ) 型式承認番号4956号 タイプ一般投下式 付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック 用途救命設備として
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする