アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)の 船舶艤装品
アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)の 船舶救命器具
アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)の 救命胴衣・ライフジャケット
膨脹式救命胴衣 TJW-5RN オレンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
61695954
品番
TJW-5RN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途
小型船舶用救命胴衣
仕様
(膨張方式)手動、自動膨張方式
色
オレンジ
質量(g)
630
胴ベルト長さ(mm)
MAX1400
型式承認番号
4861号
浮力(kg)
約8.5
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。
※使用前には必ず、気質に損傷がないか、ボンベ、スプールが仕様済みでないかなどの点検を行ってください。