小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オレンジ 注文コード61695997 品番縦オレンジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。

用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質ナイロン オレンジ サイズFree 質量(g)474 型式承認番号5026号 浮力(kg)約9.0
注意
※このマリンポーチは、いざという時にあなたの命を助ける大事なものです。ご使用前に、説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする