曜日別特売
LDG7D-G-G2103 LED電球 ボール形G95 ELPA 61738749

LDG7D-G-G2103 LED電球 ボール形G95 ELPA 61738749
LDG7D-G-G2103 LED電球 ボール形G95 ELPA 61738749

LED電球 ボール形G95

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色昼光色相当
全光束(Lm)750
定格消費電力(W)6.5
内容量1個注文コード61738749品番LDG7D-G-G2103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,253
販売価格(税別)
1,139

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

用途屋内用定格電圧(V)100電球形状ボール形電球の種類LED電源100V 50/60Hz共用口金E26全長(mm)124質量(g)74定格消費電力(W)6.5定格入力電流(mA)120寿命40000時間全光束(Lm)750エネルギー消費効率(Lm/W)115.3光色昼光色相当外径(Φmm)95アズワン品番64-4373-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61738733
2021-05-12
用途: 玄関灯
製造業

現在使用中の玄関灯をLEDにこうかんしようとしたのですが全灯時は問題ないのですが節電時にはビビったような点滅になる為外しました。
LEDの互換性が無かったのかもしれません。
また他の機会に使う時まで保管しておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする