LED電球 ボール形G95

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61738776 品番 LDG13L-G-G2106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,880
販売価格(税別)
1,709

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

定格電圧(V)100 電球形状ボール形 電球の種類LED 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 全長(mm)125 質量(g)75 定格消費電力(W)13 定格入力電流(mA)230 寿命40000時間 全光束(Lm)1340 エネルギー消費効率(Lm/W)103 光色電球色相当 外径(Φmm)95 用途屋内用 アズワン品番64-4373-58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61738733
2021-05-12
用途:
玄関灯
製造業

現在使用中の玄関灯をLEDにこうかんしようとしたのですが全灯時は問題ないのですが節電時にはビビったような点滅になる為外しました。
LEDの互換性が無かったのかもしれません。
また他の機会に使う時まで保管しておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする