LED電球 ミニクリプトン形

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼光色相当 全光束(Lm)820 注文コード61738828 品番LDA7D-G-E17-G4105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥887
販売価格(税別)
806
この商品は光色・全光束など7種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

光色昼光色相当 定格消費電力(W)6.5 口金E17 全光束(Lm)820 電球の種類LED 電球形状ミニクリプトン形 用途屋内用 全長(mm)85 質量(g)31 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 外径(Φmm)40 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)126.1 アズワン品番64-4373-63 定格入力電流(mA)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
エントランスの照明
製造業

蛍光灯管の暖色系から昼光色に交換。とても明るくなった。

対象商品:
61738794
2022-10-10
用途:
定番品「行灯」に組み込みます
株式会社 大湊文吉商店 様

明るさなどのスペックは問題なく、価格が安価なので助かっています。前よりは値上がりしましたが・・・

対象商品:
61738785
2022-04-29
用途:
室内照明

購入してから3年間、室内照明用として使っています。3年持っているし価格も安価でしたので良品だと思います。これからも機会があったら買いたいです。

対象商品:
61738803
2021-12-07
用途:
お店の照明に

お店の照明用に購入しました。LEDは切れないというのは間違いです。40000時間も持ちません。LEDそのものは切れませんが中の回路にある電子部品がいかれます。
私ももう何個も交換しています。以前より安くなり助かります。

5人が参考にしています
対象商品:
61738794
2022-02-02
用途:
玄関用照明器具のLED化
運輸・通信業

最安値の商品を選んだが、数回点灯した限り特に問題なしです。

対象商品:
61738828
2021-09-03
用途:
デスクライトの球切れ交換
製造業

デスクライトのクリプトン球が球切れしたので交換しました。
60W相当で十分明るく大変満足です。

対象商品:
61738828
2021-08-14
用途:
トイレ照明交換に使用
運輸・通信業

LEDなのに安価でワット数の割に明るく満足しました。

対象商品:
61738803
2021-02-28
用途:
ダウンライト用
有限会社東讃電装 様

ダウンライトの電球が切れたので購入。昼光色で明るくて、大変良い。あとは、耐久性があるかないかだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする