アネスタカワハギRS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61764791 品番82-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

*オールラウンドな8:2調子*繊細なアタリをと会える鋭敏ソリッド穂先*軽量FUJIスケルトンシート*FUJI Kガイド、TOP Sicガイド、パワーロスを防ぎ軽量化に貢献するスパイラルガイドセッティング

用途【船カワハギロッドのNEWスタンダード】宙釣りから底釣りまで幅広く対応、軽量オールラウンドモデル 規格82-175 全長(cm)175 自重(g)103 継数(本)2 仕舞(cm)91 錘負荷(号)20〜40 先径(mm)1.25 カーボン含有率(%)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする