ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 釣具
ZAPPY(ザッピー)の ロッド、釣り竿
ファミリーサビキパックセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61764809
品番
RX360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
【セット内容】*竿*リール(糸付き)*サビキ仕掛け5号*サビキウキ10号*プラどんぶりかごM*ウキ止めゴム*釣り方説明書
用途
仕掛け付きセットなのでどこでも簡単。手軽にサビキ釣りが楽しめます。ウキがついているので、遠くのポイントの魚もGET!
色
ブルー
全長(cm)
360
素材
グラス
自重(g)
337(リール込)
継数(本)
4
仕舞(cm)
106
錘負荷(号)
2025/08/15
先径(mm)
1.8