画像準備中

ITM-150

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61786499 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000

ひょう量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能なスタンダード電子質量はかりです。

仕様【マルチレンジ】風袋引き範囲:59.98kg・風袋引き範囲:149.95kg 種類電子天秤 ひょう量(kg)150 電源専用ACケーブル(標準搭載)/単一乾電池6本(別売) 本体質量(kg)約2.3 最小表示(kg)0.4、1 表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ 計量皿寸法(mm)400×500 目量(kg)0.02(0〜60kg)、0.05(0〜150kg) 精度等級V級 風袋引方法あり 計量精度1/3000 計量皿形状
注意
※個人宅への配送はできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする