レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mA 注文コード61875015 品番LBFS-01121.0
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度。

仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mA アズワン品番65-7352-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする