オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.03
出力
30
シャフト
歯切り
注文コード
61924467
品番
BLEM23-GFS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.03
種類
ブラシレスモーター
シャフト
歯切り
出力
30
取付角寸法
60