電磁ブレーキ付モーター KIIシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
出力(kW)0.09
内容量1台注文コード61929166品番5IK90GVR-SWM
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
出力(kW)0.09電源三相電圧(V)200/200/220/230周波数(Hz)50/60/60/60種類汎用モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする