巡優LKM512(R)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード61954334 品番534-512
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

QOLをソフト面からサポートする
生きて腸まで届いて増えるビフィズス菌でお通じスッキリ
加齢、ストレスにより減少するビフィズス菌をしっかりとる
健やかな生活を送るためには、ビフィズス菌は欠かせません。
加齢やストレスなどで腸内にあるビフィズス菌は減少していきます。
LKM512は生きたまま腸に届く、強いビフィズス菌。
腸管内での接着性に
QOLをソフト面からサポートする。生きて腸まで届いて増えるビフィズス菌でお通じスッキリ。加齢、ストレスにより減少するビフィズス菌をしっかりとる。▼健やかな生活を送るためには、ビフィズス菌は欠かせません。▼加齢やストレスなどで腸内にあるビフィズス菌は減少していきます。▼LKM512は生きたまま腸に届く、強いビフィズス菌。▼腸管内での接着性に優れ、しかも増殖することで腸内環境をととのえ、お通じを改善します!。

仕様●容量:30g(1g×30包)●原材料:脱脂粉乳、ぶどう糖、イヌリン、砂糖、デキストリン、ビフィズス菌(LKM512)末/微粒二酸化ケイ素、香料●栄養成分表示:1包(1g)当たり:エネルギー/4kcal、たんぱく質/0.1g、脂質/0.006g、炭水化物/0.8g、食塩相当量/0.006g●入数:1箱(1個(30包)×3個入) アズワン品番65-5680-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする