仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V
適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上
質量(g)600以下
使用温度範囲(℃)-10〜+50
電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給
消費電力DC+24V 1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)
塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)
コネクタネットワーク:RJ-45
保管温度(℃)-20〜+60
伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)
使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)