HMISCU - HMIコントローラ
Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取り
HMISCU - HMIコントローラ。Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm)。最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単。