曜日別特売
FCL3032ENWMF32K パルック プレミア20000 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック) 62033888

パルック プレミア20000 ナチュラル色

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径30形:29mm、32形:29mm、外径/内径30形:225/167mm、32形:299/241mm●質量:30形:158g、32形:218g●口金:G10q●定格ランプ電力:30形:28.0W、32形:30.0W●ランプ電流:30形:0.600A、32形:0.425A●全光束:30形:2100lm、32形:2480lm●色温度:5200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:30形:75.0lm/W、32形:82.6lm/W●備考:2本セット
注文コード
62033888
品番
FCL3032ENWMF32K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

約20,000時間の長寿命
用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え。

アズワン品番
65-6679-97
仕様
●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径30形:29mm、32形:29mm、外径/内径30形:225/167mm、32形:299/241mm●質量:30形:158g、32形:218g●口金:G10q●定格ランプ電力:30形:28.0W、32形:30.0W●ランプ電流:30形:0.600A、32形:0.425A●全光束:30形:2100lm、32形:2480lm●色温度:5200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:30形:75.0lm/W、32形:82.6lm/W●備考:2本セット
エコロジー商品
長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする