8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
62046050
品番
140816140410
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,398
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7240-75
仕様
●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC