曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
140816140310 フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK 62046059

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62046059
品番
140816140310
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)値下げ
4,398
アズワン品番
65-7242-32
仕様
●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする