住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の ギヤードモーター
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62056935
品番
ZNFM006-1160-CA-B-25/J1NXTX
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
容量(W)
60
電源
単相
電圧(V)
100
減速比
25
取付方式
フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
1160
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
8.9/7.38
出力軸回転数[50・60Hz](min
-1
[r.p.m])
58/70
防水保護等級
IP20
出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
1180/1180
実減速比
24.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります