曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
C4AF3BU4220T12K ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.2μF 10% KEMET 62062624

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.2μF 10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62062624
品番
C4AF3BU4220T12K
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)値下げ
769

KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性。

仕様
●静電容量:2.2μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番
65-7108-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする