曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
RT0603BRD0718KL SMDレジスタ 18kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO 62086467

SMDレジスタ 18kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62086467
品番
RT0603BRD0718KL
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)値下げ
89
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7012-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする