Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。