エスコ
エスコの 多用途
485mm 洗浄ノズルガン エアコン用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62214996
品番
EA115NS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
ルームエアコンの洗浄に最適です。先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です。
仕様
●接続ねじ:G1/4"●常用圧力:5.0MPa●推奨使用圧力:3.0〜3.5MPa●噴量:推奨使用圧力時/3.09〜3.34L/min●噴射パターン:扇形(噴霧角度/25度)●材質:ボディ/真鍮ハンドル/樹脂●全長:485mm●ノズル長:300mm
アズワン品番
65-5662-75
危険物の類別
非危険物