曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
B32654A4105J000 AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1箱 320個入 EPCOS 62221506

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1箱 320個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(320個)
注文コード
62221506
品番
B32654A4105J000
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)値下げ
62,980

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタン
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています。

仕様
●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7090-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする