仕様●規格:2ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●電池寿命:7日間●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、点滅するLCDセグメント●センサータイプ:プラチナRTD、温度緩衝ボトルセンサー●モデル:Excursion-Trac、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●精度:±0.2℃●表示タイプ:LCD●インターフェース:USB●温度範囲:-90〜+105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●付属品:ACアダプター、プラチナRTDセンサー付きステンレス鋼プローブ2本●データロギング容量:525600の温度観測
アズワン品番65-4344-74