Fisherbrand(TM) Excursion-Trac(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62237405 品番 15-079-624
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ユーザー定義の時間間隔を備えたデータロギング温度計
冷蔵庫、冷凍庫、ウォーターバス、加熱ブロック、およびインキュベーターの温度を監視するのに理想的です。
最大10個の固有のアラームイベントを保存します
ワクチンの保管と監視に関する現在のCDC要件を満たしています
Hi/Loアラームと時刻/日付スタンプ・アラーム追跡機能は、アラーム状態がい

仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●電池寿命:7日間●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、点滅するLCDセグメント●センサータイプ:プラチナRTD、温度緩衝ボトルセンサー●モデル:Excursion-Trac、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●精度:±0.2℃●表示タイプ:LCD●インターフェース:USB●温度範囲:-90〜+105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●付属品:ACアダプター、プラチナRTDセンサー付きステンレス鋼プローブ1本●データロギング容量:525600の温度観測 アズワン品番65-4344-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする