Fisherbrand(TM) Memory-Loc(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62237430 品番15-079-622
参考基準価格(税別)¥113,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

21CFR 11環境で使用でき、生データはロックされており、ベースユニットでクリアまたは変更することはできません
最大10個の固有のアラームイベントを保存します
100万を超える温度観測を保存できます
記録されたデータ(CSVファイル)をUSBフラッシュドライブ(別売)を使用して温度計からPCに転送できます。
温度計は、1分のログ間隔で2年間の観測を

仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●重量:141.7g●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、LCDセグメントの点滅●表示タイプ:LCD●温度範囲:-90℃から105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●精度:±0.2℃●インターフェース:USB●センサータイプ:白金RTD、温度バッファ付きボトルセンサー●モデル:メモリロック、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●ISO/IEC 17025準拠校正証明書付 アズワン品番65-4344-75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする