Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62237439 品番 15-079-618
参考基準価格(税別)¥114,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。
TraceableLIVE アプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他の

仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50〜+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2ステンレス製プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計 アズワン品番65-4344-83

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする