Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62237457 品番15-081-123
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理に
プローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り
冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能
直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)
設定

仕様●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50〜70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可) アズワン品番65-4344-70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする