仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)×4灯●光色:電球色2700K●材質:鉄 真鍮ブロンズメッキ、鋼板・鋼管 黒塗装、木製 ウォールナット色塗装●寸法:巾190×長さ最大1030×高最大280mm●質量2.9kg●プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)●首振り:振り90度、回転350度●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:1360lm●消費電力:16.8W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません※クイック取付式アズワン品番65-3908-10