※本体画像

LDG11L-G AG24 LEDボール電球 E26 100形 全方向 オーム電機 62278318 LDG11L-G AG24 LEDボール電球 E26 100形 全方向 オーム電機 62278318

LEDボール電球 E26 100形 全方向

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62278318 品番 LDG11L-G AG24
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応

光色電球色 電球の種類LED 全光束(Lm)1385 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)10.9 定格入力電流(mA)190 質量(g)90 配光角度(°)240 エネルギー消費効率(Lm/W)127 平均演色評価数(Ra)82
注意
※ 次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)/誘導灯・非常用照明器具/水銀灯器具など/断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)/ランプと反射板の距離が狭い器具/直流電流
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
玄関照明
有限会社HYOコーポレーション 様 (医療・福祉・介護関連業)

今までの電球では若干暗かったので、昼白色にしました。玄関が明るくなってよかったです。
また、オーム電機製品10%引きのキャンペーンコードを購入時に使用でき、大変お得に購入することができました。

対象商品:
62278318
2024-05-02
用途:
ペンダント灯

ボール電球は電球が直接見えるところでも光が柔らかく違和感が少ない。ソケット部分が見えにくくなるのも良い。

対象商品:
62278327
2023-12-25
用途:
天井照明 の 交換用 電球 として 使用。 私 の お気に入り です。
教育・研究機関

LDG11D-G AG24 - E26 - 100W - 6500K (昼光色)
半球 形状 の 半透過カバー は、光 を 透過 し 過ぎる 事 が 無く、
光源 の LED が、透けて 見える 事 は 無い ので、直視 して も、
全然、眩しく 無い です。 ( = 不必要 に 瞳孔 が 閉じない。)
結果、
公表 されて いる 明るさ (1,440 Lm) より も、部屋 が 明るく 感じます。
その 事 が、お気に入り の 理由 です。

競合他社 の 商品 の 中 に、1,600 Lm 以上 の もの も あり、
試し ました が、カバー の 材質 の 特性 から か、直視 すると、
眩しくて、瞳孔 が 閉じて しまい、”見た目の” 部屋 の 明るさ が、
必ず しも、明るく 無い 事 が ありました。

カバー は、大事 !

以前、注文 出来 無かった。
最近、注文 出来る よう に なって、とても 嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする