MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
JM4160
JP4120
JM4160
JS4060
GX2140
形状
正方形
正方形
ひし形
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
15.875
厚さ(mm)
5.76
5.76
5.61
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62342219
品番
SDMT120520TR JM4160
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。
独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。
豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
用途
ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工
材質
JM4160
形状
正方形
厚さ(mm)
5.76
切刃長さ(mm)
12.7
精度
M級
適合カッター
TR4F
関連資料:
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
プログラミングR と最大切込み深さ(124MB)
切削性能(124MB)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※コーナチェンジを行う際には、インサートを反時計回りに回転させてください。