※本体
和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
デスクタンブラー240ml
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
62342289
品番
IM-0016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
倒してもこぼれにくく、結露がないのでオフィスでもリビングでも便利に使えます。密封性があるので、持ち運びにも便利。
色
ピンク
寸法(mm)
82×82×142
質量(g)
210
容量(mL)
240
材質
ステンレス鋼(二重断熱構造)、シリコーンゴム