※本体
和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
デスクタンブラー240ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62342298
品番
IM-0017
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
倒してもこぼれにくく、結露がないのでオフィスでもリビングでも便利に使えます。密封性があるので、持ち運びにも便利。
色
ブラック
寸法(mm)
82×82×142
質量(g)
210
容量(mL)
240
材質
ステンレス鋼(二重断熱構造)、シリコーンゴム