KEVNHAUN(ケヴンハウン)
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の イベント・ノベルティ・行楽用品
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の アウトドア・行楽用品
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の クッキング&テーブルウェア
スリムマグボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ティール
注文コード
62376695
品番
121513020005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
200
色
ティール
寸法(mm)
Φ68×152
材質
本体:18-8ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂、氷ストッパー・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン