KEVNHAUN(ケヴンハウン)
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の イベント・ノベルティ・行楽用品
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の アウトドア・行楽用品
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の クッキング&テーブルウェア
スリムマグボトル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62376713
品番
121513020002
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
300
色
ティール
寸法(mm)
Φ68×201
材質
本体:18-8ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼・ポリプロピレン・ABS樹脂、氷ストッパー・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン