2ch温度データロガーセンサ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度測定範囲(℃)-40.0〜80.0 注文コード62442416 品番SK-L751(SK-L751-2付)
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は温度測定範囲など12種類から選べます 他の種類を見る

最大16000ヶの測定データを記録
最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)

防塵防水性能
JIS C 0920 IP65に準拠
※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時
測定チャンネル数温度2 記憶容量(データ)各チャンネル16000 記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで 電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション) 寸法(mm)約(W)114×(H)80×(D)35 質量(g)約232 ※電池含む 付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊 対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版) 温度測定範囲(℃)-40.0〜80.0 コード長さ(m)1.6 感温部太さ×長さΦ3.3×13mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする