色レッド
容量(L)2.1(満水容量)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フライパン】25.5×25.5×6 /【鍋】19.5×19.5×8.5 /【取っ手】19×4×4.5 /【鍋専用フタ】20×20×3.5 /【木製プレート】20×2×1.5
材質【フライパン・鍋・蓋】アルミニウム合金、【はり底】ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂・ナイロン、【プレート】天然木・ポリエステル樹脂塗装
質量(kg)【フライパン】0.6 /【鍋】0.5 /【取っ手】0.2/ 【鍋専用フタ】0.2 /【木製プレート】0.35
セット内容5点
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
内径(Φcm)【フライパン】24/【鍋】18