サイドパーツ付きジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Nobile ノービレ】

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16枚) 注文コード 62516564 品番 JMT-16-BEYE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット
衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
安心して使える低ホルムアルデヒド商品
水洗いできるから、汚れても安心
レイアウトしやすいサイドパーツ付き

ベージュ&イエロー 質量(kg)(約)3.9 素材EVA樹脂 適用畳数約3畳分 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)610×610×10(1枚当たり)/620×620×10(サイドパーツ付属時) 用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
居間の床の上に敷きました。
株式会社オカダテックス 様 (製造業)

犬のゲージの下に敷きました。汚れるので4か月ぐらいの間隔で取り替えてます。大きくて値段もてごろで助かります

対象商品:
62516747
2023-12-05
用途:
床の防寒対策として敷いいた
NPO法人Merry-Nursery 様 (教育・研究機関)

色合いがとても可愛く、厚さも良くて寒くなくなり満足しています。

対象商品:
62516695
2022-09-29
用途:
子供部屋の防音対策
農・林・水産業

階下に床の音で迷惑が掛からないよう子供部屋に敷き詰めました。大きいので簡単に敷き詰められました。サイズ調整はカッターナイフで簡単にカットしてぴったりにできました。電子ピアノの様な思いものの足元には3枚重ねて沈まないようにしました。ぴっちりし過ぎていたので夏場に膨張して?盛り上がったため小さくなるようカットしました。もう一人もしいてほしいとリクエストされ色違いを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
75973434
2022-10-12
用途:
フローリング床の上に敷いて使う
イマハシ 様

クッション性が良く幼児の遊び場として空き部屋が
使えるので大変良い。

対象商品:
75973434
2022-06-15
用途:
部屋のメンテナンス
その他業種

色味も大きさもとてもちょうど良かったと思いますまた機会があればたのみます

対象商品:
62516668
2022-02-02
用途:
子供部屋一面に敷き詰め
農・林・水産業

適度な厚さがあります。1枚が大きいので広い面積でも早く敷き詰められました。カットしたい部分についても薄めの刃のカッターで容易に切ることが出来ました。孫が気に入りもう一つの部屋にも敷いてほしいと要望しました。子供部屋に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする