※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合コレット
ER20
シャンク径
3/4インチ
トラスコ品番
207-7091
注文コード
62519967
品番
SSLKT3/4-ER20M-070
参考基準価格(税別)
¥16,270
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・シャンク径・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
300
材質/仕上
SCM415
シャンク径
3/4インチ
外径(Φmm)
ナット径28
全長(mm)
100
全長L1(mm)
70
全長L2(mm)
30
適合コレット
ER20
トラスコ品番
207-7091
アズワン品番
64-8696-55