※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合コレット
ER16
シャンク径
25
トラスコ品番
207-7070
注文コード
62520159
品番
SSLKT25-ER16M-105
参考基準価格(税別)
¥18,090
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・シャンク径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
350
材質/仕上
SCM415
シャンク径
25
外径(Φmm)
ナット径22
全長(mm)
128
全長L1(mm)
105
全長L2(mm)
23
適合コレット
ER16
トラスコ品番
207-7070
アズワン品番
64-8696-43