※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER20 シャンク径25 トラスコ品番207-7073 注文コード62520186 品番SSLKT25-ER20M-105
参考基準価格(税別)¥18,090 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。

質量(g)350 材質/仕上SCM415 シャンク径25 外径(Φmm)ナット径28 全長(mm)129 全長L1(mm)105 全長L2(mm)24 適合コレットER20 トラスコ品番207-7073 アズワン品番64-8696-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする