※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62520213
品番
SSL3/4-ER20M-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,460
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
300
材質/仕上
SCM415
シャンク径
3/4インチ
外径(Φmm)
ナット径28
全長(mm)
100
全長L1(mm)
70
全長L2(mm)
30
適合コレット
ER20
トラスコ品番
207-6833
アズワン品番
64-8695-77