※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62520238
品番
SSL1-ER16M-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,460
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
250
材質/仕上
SCM415
シャンク径
1インチ
外径(Φmm)
ナット径22
全長(mm)
73
全長L1(mm)
50
全長L2(mm)
23
適合コレット
ER16
トラスコ品番
207-6835
アズワン品番
64-8695-28