PAX-ASIAN
PAX-ASIANの ワーキングウェア
PAX-ASIANの トップス
PAX-ASIANの 春夏 トップス
ハニカムメッシュベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
62520248
品番
945
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
保冷剤を入れるポケットを前後4つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。
用途
アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー
材質
ポリエステル
サイズ
L
幅(cm)
ポケット:17
胸囲(cm)
91
着丈(cm)
56
ポケット数
4
縦(cm)
ポケット:23
注意
※保冷剤は付属しておりません。